- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- ライター ガストーチのおすすめ人気ランキング
ライター ガストーチのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新108件の「ライター ガストーチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスライター トーチ」、「強力ターボライター」、「使い捨てライターバーナー」などの商品も取り扱っております。
電子着火式・強力耐風バーナー
チャイルドレジスタンス機能付(CR)ライター
ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断
付属品
ポケトーチ用ライター付
質量(g)
50(ライター含まない)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
60×23×110
点火方式
電子着火方式
火炎温度(℃)
1300
使用時は火口を伸ばして安全に。収納時は縮めてコンパクト
燃料は充填式で経済的
携帯性や操作性をより向上させた新モデル
スリムになって携帯性アップ
点火ボタンに角度をつけ、より押しやすいように形状変更
手の小さい方にも使いやすいように本体底面形状を変更
ストラップホールを拡張し、ガイライン等を通しやすいように形状変更【Wの安全機能】
本体一体型の火口カバーが誤操作による点火を防止
点火ボタンにセーフティロック付き、お子様やポケット内での誤操作を防止
用途着火、点火、火起こしに。伸縮/折りたたみ式/折り畳み/ポケットトーチ/ファイヤー/安全/ロック/カセットガス/ライター/充てん/充填
種別
ガス注入式
材質
亜鉛、真鍮、樹脂
質量(g)
57
使用燃料
(充填式)ライターガス/カセットガス
火炎温度(℃)
1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4×1.7×18.5
炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
60×23×110
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
20(ライター1個)
火口径(Φmm)
14
風に強い点火棒ターボ
タイプ
ターボライター
種別
ガス充填式
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
仕様
使い切りタイプ、セーフティロック付、ガス残量確認窓付、吊り下げ用フック穴付、風に強いターボ式ライター、使いやすいロングノズル
寸法(mm)
39×25×278(L)
質量(g)
60
連続使用時間
5秒以内
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
約15
ガス容量(g)
2.6
アズワン品番
64-2277-53
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
ライターガス(EA303HF-10)・カセットガス(EA303FA-20)の両方を使用できます。
点火方式
圧電着火方式
火炎温度(℃)
800~1300
ガス容量(g)
【充填ガス】約7
2年間保証付き。
ガス注入式なので、くり返し使用できます。
立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)
ABS樹脂製
本体寸法(mm)
28×28×117
質量(g)
30
種別
ガス注入式
タイプ
点火用ライター
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ガス溶接、切断用ライターです。
炎温度約400℃の使い捨てライターが1300℃の強力バーナーになります。ライターとして使うより使用時間が約60%アップします。優れた耐風性能です。
用途小物のはんだ付け。ロープの切断。各種着火作業。
火炎形状
極細集中炎
仕様
スケルトン
使用燃料
指定の使い捨てライター(使用可能ライター:CR-ML-17[PSC]、CR-SPカラード[PSC])
点火方式
電子着火式
火炎温度(℃)
1300
火口径(mm)
Φ14(外径)
発熱量(kcal/h)
80
燃焼時間(分)
20
質量(g/セット)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
点火ライターSL-06用の替え石です。
用途ガス溶接、溶断用吹管の点火に。
タイプ
替石
1パック(100粒)
¥739
税込¥813
当日出荷
2段階式着火のヤスリライターの3本パック。空回り式で、ヤスリの歯車を強く押し、回して着火するタイプ。
タイプ
フリント式ライター
質量(g)
18.84
本体寸法(mm)
24×11.8×80.5
1袋(3本)
¥219
税込¥241
当日出荷
SOTOブランドの火口が伸びる充てん式ライター。充てんする燃料は経済的なカセットガス。(ライター用ガスでも使用可能)
火口が約6cm伸びて、花火なども安心して点火できます。
セーフティロック機能付なので誤作動がなく安全。
用途ガスバーナー、強力耐風バーナー、キャンプ、アウトドア、バーベキュー、キャンプ用品として。
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×18×100~165
使用時間(分)
15
連続使用時間
20秒以内
火口径(Φmm)
14
使用燃料
経済的なカセットガス、ライター用ガス
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
CR(チャイルドレジスタンス)規制の除外要件をクリアした、仏事用ミニサイズのチャッカマンです。女性や、シニアの方にやさしいソフト着火タイプです。繰り返し使えるガス注入式です。
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様
安全ロック付、CR商品、炎調整機能付
全長(mm)
268
色
赤
使用可能回数
約860回
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
これが元祖!これが定番!
使い切りタイプです。
仕様
抗菌、ハードプッシュ着火タイプ
全長(mm)
235
質量(g)
75
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
子供の事故を防ぐため重くしております。
クリアボディーで爽やかな点火棒です。
手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。
火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。
操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。
用途アウトドアの携帯ツールとしてストーブ・ランタン・焚き火の着火など。料理の焦げ目付け、簡単な凍結解氷、竹細工、藤工芸、時代焼き、アートクラフトなど各種ホビーに。
質量(g)
40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×19×90
点火方式
圧電着火方式
火炎温度(℃)
1300
火口径(mm)
Φ14
充てんガス
1.2g/h
発熱量(kW[kcal/h])
0.09(80)
ガス消費量(g/h)
7